Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 50AT120BBPCN20H Hydrauliskt spin-on filter, 50 gpm Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber | CT7HEW 4ZC90

PARKER 50AT120BBPCN20H Hydrauliskt spin-on filter, 50 gpm Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber

Finns i lager
Artikel: CT7HEW Modell: 50AT120BBPCN20HKorsreferens: 4ZC90

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt centrifugeringsfilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER 928764 Hydrauliskt filterelement, 20 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber, 4ZC88 | CT7GHD 4ZC83 928764Hydrauliskt filterelement1 073 kr
PARKER 926543 Hydrauliskt filterelement, 20 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, papper | CT7GHE 4ZC81 926543Hydrauliskt filterelement409SEK
PARKER 928766 Hydrauliskt filterelement, 50 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber, 4ZC89 | CT7GHK 4ZC84 928766Hydrauliskt filterelement1 619 kr
PARKER 928767 Hydraulfilterelement, 50 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber, 4ZC90 | CT7GHL 4ZC85 928767Hydrauliskt filterelement1 619 kr
PARKER 926169 Hydrauliskt filterelement, 50 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, papper, 4Z620 | CT7GHM 1R414 926169Hydrauliskt filterelement670SEK
PARKER 926170 Hydrauliskt filterelement, 50 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, papper, 4Z621 | CT7GHN 1R415 926170Hydrauliskt filterelement670SEK
PARKER 926541 Hydrauliskt filterelement, 50 GPM Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, papper, 4ZC91 | CT7GHP 5W285 926541Hydrauliskt filterelement706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 50AT120BBPCN20H Hydrauliskt spin-on filter, 50 gpm Max. Flöde, 150 PSI Max. Tryck, glasfiber
1 987 kr /enhet