Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-131ST ZD Låsring, 1-5/16 tum invändig diameter, 25Pk | AE3CNW 5CB47

ROTOR CLIP HO-131ST ZD låsring, 1-5/16 tum invändig diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNW Modell: HO-131ST ZDKorsreferens: 5CB47

Få det Maj 16, Torsdag
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
268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.930 "
Clearance Dia. (Släppte)1.010 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.042 "
Passar Groove Dia.1.396 "
Passar spårbredd0.056 "
För Bore Dia.1-5 / 16 "
Gratis OD1.456 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-131ST ZD låsring, 1-5/16 tum invändig diameter, 25pk
268SEK /packa