Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 523831000 Manuell luftregleringsventil, portstorlek - 1/4 tum, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 Manuell luftkontrollventil, portstorlek - 1/4 tum, NPT, 150 psi

Finns i lager
Artikel: AC9ARV Modell: 523831000Korsreferens: 3FED6
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
3 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / manuell
Luftventiltyp3-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium
MittpositionStängt
Volymkoefficient0.8
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4"
Total längd4"
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4028
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Directair 4-serie 3-vägsventil utformad för användning i applikationer där kontroll av luftflödet krävs i mer än en riktning
    • Har fluorkolförseglingar för att ge motstånd mot värme, ozon och kemikalier och en rulle i rostfritt stål för att motstå höga temperaturer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 523831000 Manuell luftkontrollventil, portstorlek - 1/4 tum, NPT, 150 psi
3 747 kr /enhet