Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Kolstål 3/8 tum Fnpt | AA9HUM 1DGN1

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Kolstål 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HUM Modell: 6-6-6 ST-SKorsreferens: 1DGN1
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT x MNPT x FNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck5300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Kolstål 1/4 tum Fnpt | AA9HUL 1DGL9 4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "704SEK
PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee Kolstål 1/2 tum Fnpt | AA9HUN 1DGN2 8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "618SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Kolstål 3/8 tum Fnpt
425SEK /enhet