Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 FHC-B Hexkoppling mässing 3/8 tum Fnpt | AA9HQH 1DGC8

PARKER 6-6 FHC-B sexkantskoppling mässing 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HQH Modell: 6-6 FHC-BKorsreferens: 1DGC8

Få det Maj 16, Torsdag
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexkoppling
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.13 "
Max. Tryck3500 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 FHC-B Hexkoppling mässing 1/4 tum Fnpt | AA9HQF 1DGC6 4-4 FHC-B3 / 4 "4300 psi1 / 4 "315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 FHC-B sexkantskoppling mässing 3/8 tum Fnpt
359SEK /enhet