Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 ME-S 90 graders armbåg kolstål 3/8 tum Mnpt | AA9HRX 1DGG8

PARKER 6-6 ME-S 90 graders armbågskolstål 3/8 tums Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HRX Modell: 6-6 ME-SKorsreferens: 1DGG8
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialKolstål
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck7600 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 ME-S 90 graders armbåg kolstål 1/4 tum Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "200SEK
PARKER 8-8 ME-S 90 graders armbåg kolstål 1/2 tum Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "311SEK
PARKER 4-4 FE-S 90 graders armbåg kolstål 1/4 tum Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "538SEK
PARKER 6-6 FE-S 90 graders armbåg kolstål 3/8 tum Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "677SEK
PARKER 8-8 FE-S 90 graders armbåg kolstål 1/2 tum Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "869SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 ME-S 90 graders armbågskolstål 3/8 tums Mnpt
380SEK /enhet