Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nippel Pipe 3/8 Inch Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9

PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Lång Nippel Pipe 3/8 Inch Hex 3/4

Finns i lager
Artikel: AA9HLW Modell: 6-6 MHLN-SS 2.0Korsreferens: 1DFV9
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex lång nippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck7200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 12-4 MHN-SS Hex lång nippel hane 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"945SEK
PARKER 12-8 MHN-SS Hex lång nippel hane 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"861SEK
PARKER 12-12 MHN-SS Hex lång nippel hane 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "857SEK
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Male 316 Rostfritt stål 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "1 334 kr
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nippel Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "280SEK
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex lång nippelrör 1/4 tum Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "445SEK
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nippel Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Lång Nippel Pipe 3/8 Inch Hex 3/4
419SEK /enhet