PARKER Hex lång nippel


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Klass: Rörkoppling , Kopplingstyp: MNPT , Antal hål: 1 , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
12-4 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"945 SEK
A
12-8 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"861 SEK
B
12-12 MHLN-SS 3.0
1.125 "6400 psi--3 / 4 "1 334 SEK
C
12-12 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "857 SEK
B
6-6 MHLN-SS 2.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "419 SEK
B
6-6 MHLN-SS 2.5
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "1 231 SEK
B
6-6 MHLN-SS 3.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "524 SEK
B
4-4 MHLN-SS 2.5
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "445 SEK
B
4-4 MHLN-SS 2.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "280 SEK
B
4-4 MHLN-SS 3.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "407 SEK
B
4-4 MHLN-SS 4.0
5 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "668 SEK
B
8-8 MHLN-SS 2.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "497 SEK
B
8-8 MHLN-SS 4.0
7 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"1 171 SEK
B
8-8 MHLN-SS 3.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "771 SEK
B
2-2 MHLN-SS 2.0
7 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "382 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?