Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 632B-9-3/4-2 Pressure Control Valve, 800 To 1500 Psi, 3/4 Inch Npt Port Size, 15 Gpm Max. Flow, Brass | CT7JRY 4DKE5

PARKER 632B-9-3/4-2 tryckkontrollventil, 800 till 1500 psi, 3/4 tum Npt portstorlek, 15 Gpm Max. Flöde, mässing

Finns i lager
Artikel: CT7JRY Model: 632B-9-3/4-2Korsreferens: 4DKE5
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
11 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregleringsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER R4V065B110A1 Hydraulventil, 100 till 1532 PSI, #12 SAE portstorlek, 53 gpm Max. Flöde, Gjutjärn | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Hydraulisk ventil22 733 kr
PARKER R4V065B310A1 Hydraulventil, 100 till 3045 PSI, #12 SAE portstorlek, 53 gpm Max. Flöde, Gjutjärn | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Hydraulisk ventil22 919 kr
PARKER R4V065B510A1 Hydraulventil, 100 till 5075 PSI, #12 SAE portstorlek, 53 gpm Max. Flöde, Gjutjärn | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Hydraulisk ventil22 912 kr
PARKER 647B-2-1/2-2 tryckregleringsventil, 10 till 50 psi, 1/2 tum Npt portstorlek, 10 Gpm Max. Flöde | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Tryckregleringsventil56 017 kr
PARKER 637B-2-1/2-2 tryckregleringsventil, 10 till 50 psi, 1/2 tum Npt portstorlek, 10 Gpm Max. Flöde, mässing | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2Tryckregleringsventil8 712 kr
PARKER 647B-2-1/4-2 tryckregleringsventil, 10 till 50 psi, 1/4 tum Npt portstorlek, 4 Gpm Max. Flöde | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Tryckregleringsventil50 033 kr
PARKER 637B-2-1/4-2 tryckkontrollventil, 10 till 50 psi, 1/4 tum Npt portstorlek, 4 Gpm Max. Flöde, mässing | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2Tryckregleringsventil8 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 632B-9-3/4-2 tryckkontrollventil, 800 till 1500 psi, 3/4 tum Npt portstorlek, 15 Gpm Max. Flöde, mässing
11 185 kr /enhet