PARKER Manliga armbågar


Filter
StilModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. Tryckförp. Antal.Pris (ex moms)
A
QVS169PTCNSL-6-4
--------1517 SEK
B
P5ME6
--------1101 SEK
C
P5ME2
--------159 SEK
D
N6ME4
--------162 SEK
D
N6ME8
--------181 SEK
D
N4ME2
--------152 SEK
D
N4ME6
--------176 SEK
D
N8ME6
--------186 SEK
D
N8ME8
--------175 SEK
E
159F-4-2
--------10944 SEK
C
P5ME4
--------176 SEK
C
P8ME4
--------178 SEK
D
N10ME8
--------1101 SEK
D
N6ME12
--------184 SEK
D
N6ME6
--------163 SEK
F
8MSEL4N-S
--------130 SEK
G
4MSEL8N-S
--------135 SEK
C
P10ME8
--------184 SEK
H
12MSEL12N-S
-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI11 202 SEK
H
4MSEL2N-S
-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1594 SEK
H
6MSEL2N-S
-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1653 SEK
I
6MSEL8N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1620 SEK
I
2MSEL2N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1369 SEK
I
6MSEL2N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1439 SEK
I
2-2 CBZ-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1361 SEK
H
6MSEL12N-316
-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi12 317 SEK

Manliga armbågar

Parker A-Lok hanarmbågar ger läckagesäkra tätningar för högt tryck, vibrationer och vakuum i vätske-/gasapplikationer. Dessa armbågar har design med dubbla hylsor som består av en främre hylsa som används för att skapa en trycktätning mellan röret och kroppen, och en bakre hylsa som erbjuder starkt mekaniskt och anti-vibrationsgrepp. De möjliggör enkel installation och klarar temperaturer upp till 1200 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa manliga armbågar, tillgängliga i 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 och 3/4 tums rörstorlekar .

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?