Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 640F-6 Keps, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJC 2P171

PARKER 640F-6 Keps, 3/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YJC Modell: 640F-6Korsreferens: 2P171
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
319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 640F-4 Keps, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZA 1VDY2 640F-47 / 16-209 / 16 "450 till 2800 psi1 / 4 "10197SEK
PARKER 640F-5 Keps, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450 till 2800 psi5 / 16 "10362SEK
PARKER 640F-8 Keps, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10560SEK
PARKER 640F-10 Keps, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10856SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 640F-6 Keps, 3/8 tums ytterdiameter, mässing
319SEK /packa