Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, utbyte, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XMQ Modell: 6601-12-12Korsreferens: 31A822

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet28 Gal / min
Längd3 23 / 64 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6601-12-12
Rörstorlek NPT3 / 4 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3 / 4-14 "
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningstypFlödeshastighetArtikelMax. TryckParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekPris
PARKER H6-63 Hydraulkoppling hane 3/4 tum | AC4XQT 31A893 H6-63Koppling Manlig halvFNPT28 gpmHydraulisk kopplingskropp2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, utbyte, stål
1 409 kr /enhet