PARKER Hydraulisk snabbkoppling, stål, 3/4 "


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 3 / 4 " , Avsluta: Krom 6 gratis , Längd: 3 23 / 64 " , Låstyp: Låsa bollar , Låsmekanism: Boll , Max. Arbetstryck: 4000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Trådtyp: Kvinna , Ventildesign: poppet , Ventiltyp: poppet
StilModellTypAnslutningstypFlödeshastighetArtikelMax. TryckParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekPris (ex moms)
A
6601-12-12
Koppling (kropp)NPTF28 Gal / minKoppling4000 psi6601-12-12Nitril3 / 4-14 "1 372 SEK
B
H6-63
Koppling Manlig halvFNPT28 gpmHydraulisk kopplingskropp2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14526 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?