Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6662 40 17 Fallfäste, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENH 4JMF6

PARKER 6662 40 17 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENH Modell: 6662 40 17Korsreferens: 4JMF6
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
1 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonsol
FärgSvart
För slang OD 140mm
Materialpolyamider
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1-1 / 2 "
StilSnabb monteringsfäste
TypSläpp fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • För slang OD 2 (17mm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6662 40 17 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter
1 320 kr /enhet