Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 66 PMT-8-6 honkontakt 1/2 x 3/8 in | AA3GKG 11K672

PARKER 66PMT-8-6 honkontakt 1/2 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GKG Modell: 66 PMT-8-6Korsreferens: 11K672
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
förbindelseRör x FNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.68 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek3 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekTråd storlekPris
PARKER 66 PMT-8-4 honkontakt 1/2 x 1/4 in | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "263SEK
PARKER 66 PMT-8-8 honkontakt 1/2 x 1/2 in | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 66PMT-8-6 honkontakt 1/2 x 3/8 tum
355SEK /enhet