Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 66 PMT-8-8 honkontakt 1/2 x 1/2 in | AA3GKH 11K673

PARKER 66PMT-8-8 honkontakt 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GKH Modell: 66 PMT-8-8Korsreferens: 11K673

Få det Maj 8, Onsdag
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
förbindelseRör x FNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek1"
Längd1.91 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekTråd storlekPris
PARKER 66 PMT-8-4 honkontakt 1/2 x 1/4 in | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "281SEK
PARKER 66 PMT-8-6 honkontakt 1/2 x 3/8 in | AA3GKG 11K672 66 PMT-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 66PMT-8-8 honkontakt 1/2 x 1/2 tum
439SEK /enhet