Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6A-F6L-10-SS Inlinefilter 3/8 tum 316 rostfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6

PARKER 6A-F6L-10-SS inlinefilter 3/8 tum 316 rostfritt stål 6000 Psi Cwp

Finns i lager
Artikel: AB3AXE Modell: 6A-F6L-10-SSKorsreferens: 1RBH6
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
4 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline-filter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypA-LOK (R) kompression
Filterbetyg10 mikron
Hexstorlek1"
Längd3 17 / 64 "
Max. Tryck6000 psig CWP
TätningsmaterialFluorkolgummi
Temp. Räckvidd-15 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Cv-flödesfaktor (0.202)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4A-F4L-10-SS Inlinefilter 1/4 tum 316 rostfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3 4A-F4L-10-SS316 Stainless Steel3 / 4 "2 27 / 64 "6000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"2 888 kr
PARKER 8A-F8L-10-SS Inlinefilter 1/2 tum 316 rostfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 Stainless Steel1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"5 151 kr
PARKER 4A-F4L-10-B Inlinefilter 1/4 tum mässing 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BMässing3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"1 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6A-F6L-10-SS inlinefilter 3/8 tum 316 rostfritt stål 6000 Psi Cwp
4 531 kr /enhet