Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6A-FT8-10-SS Tee Filter 3/8 tum 316 rostfritt stål 10 mikron | AB3AYV 1RBT2

PARKER 6A-FT8-10-SS T-filter 3/8 tum 316 rostfritt stål 10 mikron

Finns i lager
Artikel: AB3AYV Modell: 6A-FT8-10-SSKorsreferens: 1RBT2

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-filter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypA-LOK (R) kompression
Filterbetyg10 mikron
Hexstorlek1.25 "
Längd2 27 / 32 "
Max. Tryck6000 psig CWP
TätningsmaterialFluorkolgummi
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Cv-flödesfaktor (0.422)

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER 4A-FT4-10-SS T-filter 1/4 tum 316 rostfritt stål 10 mikron | AB3AYU 1RBT1 4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"4 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6A-FT8-10-SS T-filter 3/8 tum 316 rostfritt stål 10 mikron
6 291 kr /enhet