Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-4 RB-S Reducerande bussning Kolstål Mnpt | AA9HRM 1DGF8

PARKER 8-4 RB-S reducerande bussning Kolstål Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HRM Modell: 8-4 RB-SKorsreferens: 1DGF8
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialKolstål
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-2 RB-S Reducerande bussning Kolstål Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"139SEK
PARKER 6-2 RB-S Reducerande bussning Kolstål Mnpt | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"208SEK
PARKER 6-4 RB-S Reducerande bussning Kolstål Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"200SEK
PARKER 8-2 RB-S Reducerande bussning Kolstål Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"361SEK
PARKER 8-6 RB-S Reducerande bussning kolstål Mnpt | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-4 RB-S reducerande bussning Kolstål Mnpt
203SEK /enhet