PIC GAUGES Rundpannmätare, MNPT, 1/2 "


Filter
Fallfärg: Silver , Case Material: Stål , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Förlängningslängd: 0.32 " , Mättyp: Rund pannmätare , Linsmaterial: Plast , Nominell storlek: 3" , Sockelmaterial: Kopparlegering , Stamlängd: 2" , Temp. Räckvidd: 20 grader till 160 grader , Rörmaterial: Kopparlegering , blött material: Koppar
StilModellAnslutningsplatsMätområdePris (ex moms)
A
TRI-HD-302L-E
Botten0 till 100561 SEK
A
TRI-HD-302L-G
Botten0 till 200582 SEK
B
TRI-HD-302R-E
Centrera tillbaka0 till 100687 SEK
C
TRI-HD-302R-G
Centrera tillbaka0 till 200687 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?