Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8-8 MBT-SS grenrör 1/2 tum Hex 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5

PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Pipe 1/2 tum Hex 1 1/16

Finns i lager
Artikel: AA9HUR Modell: 8-8-8 MBT-SSKorsreferens: 1DGN5
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
2 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck4500 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4-4 MBT-SS grenrör 1/4 tum Hex 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 Stainless SteelFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "933SEK
PARKER 6-6-6 MBT-SS grenrör 3/8 tum Hex 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 545 kr
PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rostfritt stål | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSRostfritt stålFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "865SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Pipe 1/2 tum Hex 1 1/16
2 176 kr /enhet