Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8 FE-SS böj i rostfritt stål, 90 grader, FNPT, 1/2 tums rörstorlek | AA9HTB 1DGH3

PARKER 8-8 FE-SS armbåge i rostfritt stål, 90 grader, FNPT, 1/2 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AA9HTB Modell: 8-8 FE-SSKorsreferens: 1DGH3
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
1 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck4500 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för användning i ång-, naturgas-, vatten-, kryogengas- och hydrauloljeledningar för att upprätta en förbindelse mellan slangar och däcksavlopp, vattentryckspumpar och ventiler
    • Valsad gängad konstruktion ger optimala toleransnivåer och säkerställer hög mekanisk hållfasthet
    • Följer standarderna ANSI B31.1, ANSI B31.3 och ANSI B1.20.1

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-12 FE-SS Armbåge 90 grader 316 rostfritt stål 3/4 tum Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 588 kr
PARKER 4-4 ME-SS Armbåge 90 graders rör 1/4 tum Hex 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ME-SS316 Stainless SteelMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "454SEK
PARKER 6-6 ME-SS Armbåge 90 graders rörstorlek 3/8 tum | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "654SEK
PARKER 8-8 ME-SS Armbåge 90 graders rörstorlek 1/2 tum | AA9HRR 1DGG3 8-8 ME-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "1 128 kr
PARKER 4-4 FE-SS armbåge 90 graders rör 1/4 tum tum 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "577SEK
PARKER 6-6 FE-SS Armbåge 90 graders rör 3/8 tum Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "955SEK
PARKER 2-2 FE-SS Armbåge 90 graders rostfritt stål Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSRostfritt stålFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8 FE-SS armbåge i rostfritt stål, 90 grader, FNPT, 1/2 tums rörstorlek
1 568 kr /enhet