Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 BZ-B Mässing med enkel hylsa Mässing Cpi 1 / 2in | AB4CHT 1WVJ5

PARKER 8 BZ-B Single Ferrule Mutter Mässing Cpi 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB4CHT Modell: 8 BZ-BKorsreferens: 1WVJ5
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel hylsmutter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek3 / 4 "
AnslutningstypCPI (TM)
Hexstorlek7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)2.21
Fartygets bredd (cm)2.21
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekPris
PARKER 6 BZ-B Single Ferrule Nut Brass Cpi 3 / 8in | AB4CHR 1WVJ4 6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 BZ-B Single Ferrule Mutter Mässing Cpi 1/2in
59SEK /enhet