MAYHEW TOOLS Pilotstanspaket


Filter
Längd: 2 3/4 "till 6" , Material: Stål , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A
62252
9# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 208 SEK
B
62254
12# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "1 868 SEK

Pilotstanspaket

Mayhew pilotstanssatser är lämpliga för att driva och ta bort ihåliga spänningsstift och rullstift för fordons- och tillverkningsapplikationer. De har en konstruktion av legerat stål för att motstå stötar och texturerat grepp för att förhindra glidning mitt i driften. Utvalda modeller levereras med en säkerhetspåse för säker förvaring och bärbarhet på arbetsplatsen. Välj från ett brett utbud av dessa pilotstansset, tillgängliga i 9 och 12 tums bitar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?