Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 WLZ-SS Skottmutter i rostfritt stål rakt gänga 1/2 tum | AF7GVL 20YZ68

PARKER 8 WLZ-SS skottlåsmutter rostfritt stål rak gänga 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GVL Modell: 8 WLZ-SSKorsreferens: 20YZ68

Få det Maj 14, Tisdag
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottlåsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 2 "
AnslutningstypRak tråd
Hexstorlek13 / 16 "
Max. Tryck6700 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307225000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 10 WLZ-SS Skottmutter i rostfritt stål rakt gänga 5/8 tum | AF7GRP 20YZ01 10 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "289SEK
PARKER 12 WLZ-SS Skottlåsmutter i rostfritt stål rakt gänga 3/4 tum | AF7GRU 20YZ05 12 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "304SEK
PARKER 2 WLZ-B Skottlåsmutter Mässing Rak tråd 1/8 tum | AF7GTB 20YZ12 2 WLZ-BMässingMässing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 8 "85SEK
PARKER 2 WLZ-SS Skottlåsmutter rostfri stålgänga 1/8 tum | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "157SEK
PARKER 4 WLZ-B Skottlåsmutter Mässing Rak tråd 1/4 tum | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BMässingMässing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "48SEK
PARKER 4 WLZ-SS Skottmutter i rostfritt stål rakt gänga 1/4 tum | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "183SEK
PARKER 6 WLZ-SS Skottmutter i rostfritt stål, rak gänga 3/8 tum | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 8 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 WLZ-SS skottlåsmutter rostfritt stål rak gänga 1/2 tum
251SEK /enhet