PARKER CPI WLZ-serien, Bulkhead Locknuts


Filter
Kopplingstyp: Rak tråd
StilModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
4 WLZ-B
MässingMässing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "43 SEK
A
2 WLZ-B
MässingMässing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 8 "82 SEK
B
8 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 2 "234 SEK
B
10 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "280 SEK
B
4 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "169 SEK
B
2 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "157 SEK
B
12 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "296 SEK
B
6 WLZ-SS
Rostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 8 "183 SEK

CPI WLZ-serien, Bulkhead Locknuts

Parkers skottlåsmuttrar är lämpliga för anslutning av fraktionerad slang för luft-/hydraulik- och oljeöverföringsapplikationer. De har gängad anslutning och konstruktion i rostfritt stål/mässing för en läckagetät tätning och hög hållbarhet. De har hex-typ design för enkel installation och borttagning. Välj från ett brett utbud av dessa låsmuttrar, tillgängliga i 3500 - 10900 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?