Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8P2TU8-316-GR Adapter 1/2 Inch Push-lok x Tube 316 Rostfritt Stål | AC2JBG 2KKY5 / 8P2TU8-316

PARKER 8P2TU8-316-GR Adapter 1/2 tum Push-lok x Tube 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC2JBG Modell: 8P2TU8-316-GRKorsreferens: 2KKY5 / 8P2TU8-316

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Barb Storlek1 / 2 "
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
FärgSilver
AnslutningstypTaggförsedd x Push-Lok
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8P2TU8-316-GR Adapter 1/2 tum Push-lok x Tube 316 rostfritt stål
856SEK /enhet