PROTO Kall mejseluppsättning, Tether kapabel


Proto kallmejselset är designade för att skära igenom hårda material som metall eller murverk. De används vanligtvis för att skära/forma material när materialet är tjockt och verktyg som en bågfil eller plåtklipp inte är lämpliga.

Filter
Tether kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Typ: Super Duty Set
StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A
J86C
-Kolverktygsstål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"639 SEK
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Härdat stål75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 109 SEK
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 673 SEK

Funktioner

  • Proto kallmejselsatser har S2 stålkonstruktion och är särskilt värmebehandlade för överlägsen robusthet och hållbarhet.
  • De har svart oxidfinish för att förhindra korrosion samtidigt som de ökar verktygets livslängd och prestanda.
  • De har en handslipad skäregg till den exakta vinkeln för att skära igenom hårdmetaller.
  • Dessa kalla mejslar har en 20% större slagyta än standardmejslarna som ger kraft till skäreggen.
  • De kommer med en polerad identifikationspanel på en av lägenheterna med markerad verktygsstorlek och nummer i en svart inläggning.

Vanliga frågor

Vad menar vi med kall mejsel?

Namnet kall mejsel kommer från dess användning av smeder för att skära en metall medan den är kall jämfört med andra verktyg som de använde för att skära när det var varmt.

Vilka olika typer av kalla mejslar finns det?

Platta kalla, tvärskurna, runda stämjärn och diamantspetsmejslar är fyra huvudtyper av kallmejslar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?