Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 932630Q Filterelement 10 mikron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI

Finns i lager
Artikel: AE6ZCE Modell: 932630QKorsreferens: 5W723
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
2 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt tryckfilter
filtermediaMikroglas III
filterTryckledning
BostadstypDubbelklicka
Max. Flöde50 GPM
mikron10
Arbetstryck3000 psi
SealNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 15P / 30P-serie ersättningsfilterelement utformat för rengöring av vätskor och förlänger hydraulsystemets livslängd
    • Har en nitriltätning som kan motstå kompression, rivning och nötning
    • Kan hantera tunga flödeshastigheter och tryck upp till 1000 psi
    • Installerad i pumpen, ventilen och cylinderenheten för att skydda den senare från slitage och föroreningar

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaMax. FlödePris
PARKER 925394 Filterelement 10 mikron 20 Gpm 3000 psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulosa20 gpm1 634 kr
PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertryck | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--10 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI
2 545 kr /enhet