EATON CS-SP-6-serien Split Core strömsensorer


Eaton CS-SP-6 Series strömsensorer med delad kärna är idealiska för övervakning och mätning av växelströmsströmmar i elektriska system. De kan enkelt installeras i eftermonteringsapplikationer utan att koppla bort den elektriska kretsen på grund av deras delade kärndesign som gör att sensorn kan placeras runt ex....att installera ledare, minska stilleståndstiden och förbättra användarsäkerheten. De kan integreras med befintliga system för dataloggning/registrering, energihantering & kostnadsfördelning och effektövervakning. De har ett styvt hölje tillverkat av UL 94V-0 plast och följer ETL & RoHS standarder.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CS-SP-6-1000-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-400-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-800-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-600-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-1200-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-2000-333MV
7 848 SEK
RFQ
A
CS-SP-6-1600-333MV
7 848 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton CS-SP-6-seriens strömsensorer med delad kärna fungerar genom att mäta magnetfältet som genereras av en växelström.
  • När en AC strömmar genom den anslutna kretsen skapar den ett magnetfält som passerar genom sensorkärnan. Detta magnetfält inducerar en ström i sensorn, proportionell mot storleken på AC.
  • Sensorns utgångsström är en växelströmssignal på låg nivå som kan bearbetas och förstärkas av en elektronisk krets för övervakning av växelströmmen.

Vanliga frågor

Hur säkras dessa Eaton CS-SP-6 Series strömsensorer med delad kärna?

De har dubbelt säkrade spärrar per sida och nyckelhål för säker montering i applikationerna.

Vilka är de elektriska värdena för dessa Eaton CS-SP-6 Series strömsensorer med delad kärna?

De har en utgångsspänning på 333mV och strömvärden från 400 till 2000

Vilken temperaturklassificering har dessa Eaton CS-SP-6 Series strömsensorer med delad kärna?

De kan fungera i temperaturer från -15 till 65 grader C (5 till 149 grader F).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?