Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B53E Snabbkoppling, 3/8 tum Gängstorlek, 300 Psi, Mässing | AC4VTU 30N170

PARKER B53E snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, 300 psi, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4VTU Modell: B53EKorsreferens: 30N170
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypARO
LåstypLåsa bollar
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18 "
GängtypKvinna
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlangkopplingRörstorlekTråd storlekGängtypPris
PARKER B50-5BP Snabbkoppling, Push to Connect, Mässing, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPTryck Lok Slang BarbTryck på---461SEK
PARKER B52 snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, 300 psi, mässing | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "man334SEK
PARKER B52E Snabbkoppling, Mässing, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "man400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B53E snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, 300 psi, mässing
416SEK /enhet