PARKER 50-serien, snabbkoppling


Filter
Barb Storlek: 3 / 8 " , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Växlingstyp: ARO , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Sleeve , Material: Mässing , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Ventiltyp: Tubular
StilModellAnslutningstypSlangkopplingRörstorlekTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
B52E
NPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "man400 SEK
B
B53E
NPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna416 SEK
A
B52
NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "man334 SEK
C
B50-5BP
Tryck Lok Slang BarbTryck på---461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?