Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BST-N1M Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVH 31A977

PARKER BST-N1M Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde

Finns i lager
Artikel: AC4XVH Modell: BST-N1MKorsreferens: 31A977

Få det Maj 8, Onsdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypMNPT
FinishMässing
Flödeshastighet3 Gal / min
Längd1 3 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck2500 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck2500 psi
Max. Arbetstryck2500 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeBST-N1M
Rörstorlek NPT1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 8-27 "
Gängtypman
TypKoppling Manlig halv
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialKroppsstorlekMax. ArbetstryckParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekGängtypPris
PARKER BST-N1 Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Kvinna88SEK
PARKER BST-N2 Nippel, 1/4 tums storlek, högt flöde | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Kvinna113SEK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tum Gängstorlek, Mässing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "man118SEK
PARKER BST-N3 Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Kvinna150SEK
PARKER BST-N3M Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "man121SEK
PARKER BST-N4 Nippel, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Kvinna197SEK
PARKER BST-N4M Nippel, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-N4M-1 / 2-14 "man172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BST-N1M Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde
84SEK /enhet