Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BST-N2 Nippel, 1/4 tums storlek, högt flöde | AC4XVJ 31A978

PARKER BST-N2 Nippel, 1/4 tums storlek, högt flöde

Finns i lager
Artikel: AC4XVJ Modell: BST-N2Korsreferens: 31A978

Få det Maj 7, Tisdag
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishMässing
Flödeshastighet6 Gal / min
Längd1 15 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck5200 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck5200 psi
Max. Arbetstryck5200 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeBST-N2
Rörstorlek NPT1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 4-18 "
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialKroppsstorlekMax. ArbetstryckParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekGängtypPris
PARKER BST-N1 Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Kvinna84SEK
PARKER BST-N1M Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "man79SEK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tum Gängstorlek, Mässing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "man111SEK
PARKER BST-N3 Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Kvinna143SEK
PARKER BST-N3M Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "man120SEK
PARKER BST-N4 Nippel, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Kvinna195SEK
PARKER BST-N4M Nippel, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-N4M-1 / 2-14 "man170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BST-N2 Nippel, 1/4 tums storlek, högt flöde
112SEK /enhet