Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tum, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tum, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: AD7DAL Modell: CAP115CKorsreferens: 4DMJ8
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
1 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpole
SpoltypPuissant
StrömDen 0.26
Inspänning115 VAC
Energiförbrukning28 W
Resistens417 Ohm
UppsägningLedningsanslutning
Spänning115 VAC
Wattal28 W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar ventilnummer (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Produktvarianter

ProduktModellStrömInspänningEnergiförbrukningResistensSpänningPris
PARKER CAP024S Superspole, 5/8 tum, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024SDen 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC784SEK
PARKER CAP012L Superspole, 5/8 tum, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 CAP012LDen 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC771SEK
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tum, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024LDen 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC815SEK
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 tum, 115 VAC | BN2KFC CCS115DDen 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC1 213 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tum, 115 VAC
1 375 kr /enhet