CHAINFLEX Fackkabel, 9 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 9 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-15-18
Ren koppar16/180.645 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten138 SEK
A
CF130US-15-12-25
Ren koppar16/120.56 "12Unshielded25ft.3 666 SEK
A
CF130US-15-12
Ren koppar16/120.56 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten119 SEK
B
CF140US-15-12
Ren koppar16/120.64 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten209 SEK
A
CF130US-15-18-25
Ren koppar16/180.645 "18Unshielded25ft.3 899 SEK
B
CF140US-15-12-25
Ren koppar16/120.64 "12Skärmad25ft.3 079 SEK
A
CF130US-15-12-100
Ren koppar16/120.56 "12Unshielded100ft.9 647 SEK
A
CF130US-15-18-100
Koppar16/180.645 "18Unshielded100ft.15 596 SEK
B
CF140US-15-12-100
Koppar16/120.64 "12Skärmad100ft.18 506 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?