Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER ECE-C-JW Tematisk expansionsventil 2-3 ton | AB4PWZ 1ZRE9

PARKER ECE-C-JW termostatisk expansionsventil 2-3 ton

Finns i lager
Artikel: AB4PWZ Modell: ECE-C-JWKorsreferens: 1ZRE9

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk expansionsventil
ARI standard750-70
Kapillärlängd30 In.
förbindelseRakt genom löd
Kontaktanslutning (in.)1/2
Kontaktuttag (in.)7/8
kontrollNoggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält
Förångare Temp. Räckvidd-40 till 60 F
Nominell kapacitet2 till 3 ton
Parkers modellnummerECE-C-JW
KylmedelR-134a
överhettningExternt justerbar
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanserad portdesign (Ja)
    • Equalizer-typ (extern)
    • Flytande underkylningstemperatur (F) (10)
    • Inte för användning med (ammoniak)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER ECE-12.5-ZX200 Tematisk expansionsventil 8 till 12-1 / 2 ton | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX2004 823 kr
PARKER ECE-15-ZX200 Tematisk expansionsventil 12-1 / 2 till 15 ton | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX2005 834 kr
PARKER ECE-B-JW Tematisk expansionsventil 1-2 ton | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW3 140 kr
PARKER ECE-B-SZ Tematisk expansionsventil 1-2 ton | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ3 280 kr
PARKER ECE-C-SZ Tematisk expansionsventil 2 till 3-1 / 2 ton | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ3 280 kr
PARKER ECE-AA-VZ Tematisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ2 635 kr
PARKER ECE-A-VZ Tematisk expansionsventil 3/4 till 1-1 / 2 ton | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ3 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER ECE-C-JW termostatisk expansionsventil 2-3 ton
2 975 kr /enhet