DAYTON Dammuppsamlare


Dayton-dammavskiljare används för att förbättra luftkvaliteten i utrymmen där en stor mängd damm genereras. Dessa tvåstegs dammsamlare används i träbearbetning, metalltillverkning och livsmedelsbearbetning för att förbättra luftkvaliteten, skydda arbetare och upprätthålla ren och säker arbetsmiljö...strykningar.Läs mer

Filter
Ledningslängd: 8ft. , Sladdtyp: SJTW 5-15 3-stiftsplugg , Hz: 60 , Drifthastighetsområde: 6900 fpm , Totalt djup: 29 " , Totala höjden: 72 " , Total bredd: 15 "
StilModellFasFörstärkare ACdBATypSpänningTrumkapacitetTrumma Dia.Slang Dia.Pris (ex moms)
A
400H55
--------10 697 SEK
RFQ
B
400H53
--------5 005 SEK
RFQ
C
467L27
--------19 658 SEK
RFQ
D
1RWB3
11165Enstegsmobil115/230--4"6 642 SEK
E
3AA24
12283Två etappers central230-22 till 24 "7"29 950 SEK
F
3AA31
17.579Två stegs bärbar115/230-18 till 19.5 "4"5 650 SEK
G
3AA17
116/882 dBATvå stegs bärbar115 / 230V AC-22 till 24 "5"11 940 SEK
H
3AA28
11686Enstegsmobil115/23030 gal.-4"8 064 SEK
I
3AA30
17.579Enstegsmobil115/23040 Gal.-4"4 287 SEK
G
3AA21
35.283Tvåstegs bärbar, 3-fas230 / 460V-22 till 24 "6"11 076 SEK
J
3AA29
32186Två etappers central230/460-22 till 24 "7"47 121 SEK
E
3AA25
314.583Två etappers central230/460-22 till 24 "7"26 785 SEK
G
3AA18
34.2/2.182Två stegs bärbar230/460-22 till 24 "5"7 771 SEK
J
3AA26
31885Två etappers central230/460-22 till 24 "7"37 355 SEK

Dammuppsamlare

Dayton stoftavskiljare är designade för att förbättra luftkvaliteten i utrymmen där en stor mängd damm genereras. De drivs av en 1- eller 3-fas AC-vakuummotor som kan producera luftflöde och effekt upp till 3200 CFM respektive 10 HP. Tvåstegs dammuppsamlare kan separera tunga och lätta partiklar. De är utrustade med en 5-mikrons dammuppsamlingspåse i slutet av utblåset för att fånga upp dammet. Dessa samlare har bärhandtag och en 8 fot lång nätsladd för bärbarhet. Välj från ett brett utbud av dammuppsamlare, tillgängliga i 4, 5, 6 och 7 tums slangdiametrar.

Arbetsmekanism

  • Dayton 3AA33 Hopfällbar trumma: Denna hopfällbara trumma används med de flesta av dessa dammuppsamlare för förbättrad dammuppsamlingsfunktion.

Funktioner

  • Dessa dammsamlare drivs av en 1- eller 3-fas AC-vakuummotor som kan producera luftflöde och effekt upp till 3200 CFM respektive 10 HP.
  • Dessa tvåstegs dammuppsamlare kan enkelt separera tunga och lätta partiklar.
  • De har en 5-mikrons dammuppsamlingspåse i slutet av avgasröret för att fånga upp dammet.
  • Dessa samlare har bärhandtag och en 8 fot lång nätsladd för bärbarhet.

Kompatibla tillbehör

  • Dayton 3AA33 Hopfällbar trumma: Dessa hopfällbara trummor används med de flesta av dessa dammuppsamlare för förbättrad dammuppsamlingsfunktion.

Vanliga frågor

Vilken trumkapacitet har dessa Dayton-dammuppsamlare?

Dessa Dayton-dammuppsamlare ger en trumkapacitet på 30 liter.

Hur lång är sladdlängden på dessa Dayton-dammuppsamlare?

Dessa Dayton-dammuppsamlare är försedda med en sladdlängd på 8 fot.

Vad är arbetsfrekvensen för dessa Dayton-dammuppsamlare?

Dessa Dayton-dammuppsamlare arbetar med en frekvens på 60 Hz.

Hur rengör och underhåller jag Dayton-dammuppsamlare?

  • Koppla bort strömmen och bär säkerhetsutrustning.
  • Rensa soptunnan eller påsen.
  • Knacka eller blås bort damm, byt ut om det är engångs.
  • Kontrollera om det finns skador.
  • Inspektera och smörj.
  • Sätt ihop och testa.
  • Håll ett schema.
  • Följ tillverkarens instruktioner.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en dammsamlare?

  • Bestäm vilken typ av damm du kommer att samla upp.
  • Beräkna erforderligt luftflöde och kapacitet.
  • Välj filter baserat på luftkvalitetsbehov.
  • Säkerställ tillräckligt med utrymme och ventilation.
  • Tänk på ljudnivån på din arbetsplats.
  • Bedöm lätt underhåll.
  • Budget för inköp och driftkostnader.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?