Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GAMS-88-P Adapter för panelmontering Pfa-kompression 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1

PARKER GAMS-88-P Panelmonterad Adapter Pfa Compression 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB9ECL Modell: GAMS-88-PKorsreferens: 2CGA1

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterad hanadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck175 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER GAMS-44-P Adapter för panelmontering Pfa-kompression 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "1 331 kr
PARKER GAMS-66-P Panelmonterad adapter Pfa-kompression 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9 GAMS-66-P225 psi3 / 8 "3 / 8 "1 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GAMS-88-P Panelmonterad Adapter Pfa Compression 1/2in
1 602 kr /enhet