Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L129HB-8-6 Armbåge 90 grader 0.5 x 3/8 tum mässing | AA8PLQ 19H197

PARKER L129HB-8-6 armbåge 90 grader 0.5 x 3/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AA8PLQ Modell: L129HB-8-6Korsreferens: 19H197
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
543SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Barb Storlek0.5 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PARKER L129HB-8-4 Armbåge 90 grader 0.5 x 1/4 tum mässing | AA8PLP 19H196 L129HB-8-41 / 4 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L129HB-8-6 armbåge 90 grader 0.5 x 3/8 tum mässing
543SEK /enhet