Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L209P-8-6 rörbussning 1/2 tum x 3/8 tum | AE4HKW 5KNF7

PARKER L209P-8-6 Rörbussning 1/2 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4HKW Modell: L209P-8-6Korsreferens: 5KNF7
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1"
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER L209P-6-2 Rörbussning 3/8 tum x 1/8 tum | AE4HKV 5KNF6 L209P-6-211 / 16 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L209P-8-6 Rörbussning 1/2 tum x 3/8 tum
96SEK /enhet