Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L2203P-6 Union Tee Mässing 3/8 tum | AA8PLU 19H204

PARKER L2203P-6 Union Tee Mässing 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8PLU Modell: L2203P-6Korsreferens: 19H204
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Längd1 11 / 16 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
PARKER L2203P-4 Union T-mässing 1/4 tum | AE4HLB 5KNG2 L2203P-41.52 "1 / 4 "153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L2203P-6 Union Tee Mässing 3/8 tum
495SEK /enhet