Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L66PLNF-6-4 Flare för honkontakt 45 graders flare | AE4HLL 5KNH1

PARKER L66PLNF-6-4 honkontakt för utvidgning 45 graders utvidgning

Finns i lager
Artikel: AE4HLL Modell: L66PLNF-6-4Korsreferens: 5KNH1

Få det Maj 6, Måndag
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig flareanslutning
Body MaterialMässing med låg bly
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck294 psi
Rörstorlek7 / 16-20
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER L66PLNF-4-4 Kvinna Flare Connector 45 Degree Flare | AE4HLK 5KNH0 L66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "239SEK
PARKER L66PLNF-6-6 Flareanslutning för hon 45 graders flare | AE4HLM 5KNH2 L66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L66PLNF-6-4 honkontakt för utvidgning 45 graders utvidgning
392SEK /enhet