Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER LFPP4VME6 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, 90 graders armbåge | AE6QNG 5UMZ4

PARKER LFPP4VME6 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, 90 graders armbåge

Finns i lager
Artikel: AE6QNG Modell: LFPP4VME6Korsreferens: 5UMZ4

Få det Maj 20, Måndag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPolysulfon
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Materialpolypropylen
KroppsstilVinkel
AnslutningstypRör x MNPT
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur107 grader C
Max. Tryck150 psi WOG
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
Forma90 graders armbåge
StammaterialPolysulfon
StilPush-to-Connect
Temp. Räckvidd35 grader till 200 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKroppsstilAnslutningstypRörstorlekFormaStammaterialStilRör Utanför Dia.Pris
PARKER PP4VUC6-MG Kulventil, 1/4 tum Ytterdiameter, Polypropen, Union | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"I köRör x Rör-UnionenPolysulfonRör till Rör1 / 4 "199SEK
PARKER LFPP4VMC4 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "I köRör x MNPT1 / 4 "kontaktPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "128SEK
PARKER LFPP4VMC6 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "I köRör x MNPT3 / 8 "kontaktPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "154SEK
PARKER LFPP6VMC4 Kulventil, 3/8 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "I köRör x MNPT1 / 4 "kontaktPolysulfonPush-to-Connect3 / 8 "158SEK
PARKER LFPP6VMC6 Kulventil, 3/8 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "I köRör x MNPT3 / 8 "kontaktPolysulfonPush-to-Connect3 / 8 "146SEK
PARKER LFPP4VFC2 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "I köRör x FNPT1 / 8 "kontaktEPDM DPush-to-Connect1 / 4 "183SEK
PARKER LFPP4VFC4 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, anslutning | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "I köRör x FNPT1 / 4 "kontaktPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER LFPP4VME6 Kulventil, 1/4 tums ytterdiameter, polypropen, 90 graders armbåge
206SEK /enhet