Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER M05442448 Manuell ventil in-line 1/2 Npt 3-vägs | AC9ATZ 3FEG7

PARKER M05442448 Manuell ventil in-line 1/2 Npt 3-vägs

Finns i lager
Artikel: AC9ATZ Modell: M05442448Korsreferens: 3FEG7

Få det Maj 6, Måndag
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
12 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returVred / spärr
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Body MaterialBronze
MittpositionStängt
CFM5.2
Volymkoefficient5.1
förbindelseNPT
Max. Tryck215 psi
Totala höjden2.5 "
Total längd11.25 "
Total bredd2.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-15 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0408
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8482200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris
PARKER 404211000 Manuell ventilrulle 1/8 Npt 3-vägs | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 197 kr
PARKER 404311000 Manuell ventilutlösare 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 444 kr
PARKER 404811000 Manuell ventilväxlare 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 384 kr
PARKER 404411000 Manuell luftkontrollventil, 3-vägs 2-läge, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 262 kr
PARKER 404711000 Manuell ventilspak 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 424 kr
PARKER 404111000 Manuell ventilkolv 1/8 Npt 3-vägs | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi1 966 kr
PARKER 414111000 Manuell ventilkolv 1/8 Npt 4-vägs | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER M05442448 Manuell ventil in-line 1/2 Npt 3-vägs
12 592 kr /enhet