Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N 1/2 JW Kompakt expansionsventil 1/4 till 1/2 ton | AC8GQG 3A664

PARKER N 1/2 JW Kompakt expansionsventil 1/4 Till 1/2 Ton

Finns i lager
Artikel: AC8GQG Modell: N 1/2 JWKorsreferens: 3A664
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
1 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt termostatisk expansionsventil
Kapillärlängd60 In.
förbindelseSAE Flare Angle
Kontaktanslutning (in.)1/4
Kontaktuttag (in.)1/2
kontrollGer kontroll över stora variationer i belastning och / eller kondenseringstryck
Förångare Temp. Räckvidd-40 till 60 F
Nominell kapacitet1/4 till 1/2 ton
Parkers modellnummerN1 / 4-1 / 2JW
KylmedelR-134a
överhettningIntern justering
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanserad hamndesign (nej)
    • Equalizer-typ (intern)
    • Inte för användning med (ammoniak)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER N2JW Ventilexpansion | AF2PLX 6X245 N2JW2 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N 1/2 JW Kompakt expansionsventil 1/4 Till 1/2 Ton
1 677 kr /enhet