LOVEJOY MOL-serien, Oldham Set Screw Style Coupling Hubs Inch Bores


Filter
Vinkelförskjutning: 3 grader , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Silver/metallic , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Driftstemperatur: 176 Deg. F , Serier: MOL-serien , Stil: Ställ in skruven , Mätsystem: Imperial
StilModellTröghetsmomentBorrstorlekKopplingsstorlekNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningStäll in skruvstorlekPris (ex moms)
A
68514458111
-3 / 8 "MOL3239.80 tum. -Lbs.----720 SEK
RFQ
A
68514458089
-1 / 7 "MOL2010.60 tum. -Lbs.----528 SEK
RFQ
A
68514458078
-1 / 4 "MOL166.20 tum. -Lbs.----480 SEK
RFQ
A
68514458102
-3 / 8 "MOL2517.70 tum. -Lbs.----576 SEK
RFQ
B
68514458077
0.001 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL166.20 tum. -Lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458076
0.001 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL166.20 tum. -Lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458090
0.003 lbs.in.sq.5 / 16 "MOL2010.60 tum. -Lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458605
0.003 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL2010.60 tum. -Lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458088
0.003 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2010.60 tum. -Lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458100
0.008 lbs.in.sq.1 / 4 "MOL2517.70 tum. -Lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458612
0.008 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2517.70 tum. -Lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458101
0.008 lbs.in.sq.5 / 16 "MOL2517.70 tum. -Lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458611
0.008 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL2517.70 tum. -Lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458113
0.025 Lbs.In.Sq.1 / 2 "MOL3239.80 tum. -Lbs.1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ
B
68514458112
0.025 Lbs.In.Sq.7 / 16 "MOL3239.80 tum. -Lbs.1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?