Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PAB010-10FE-DO Absolut klassad plisserad filterpatron | AD8ZYK 4NVJ7

PARKER PAB010-10FE-DO Absolut klassad veckad filterpatron

Finns i lager
Artikel: AD8ZYK Modell: PAB010-10FE-DOKorsreferens: 4NVJ7
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
2 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut klassad veckad filterpatron
filtermediapolypropylen
Flödeshastighet10 gpm
Höjd10 "
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.160 grader F
mikron1
Utanför Dia.2-11 / 16 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.FlödeshastighetHöjdInuti Dia.ArtikelMax. TryckMax. Temp.mikronförp. Antal.Pris
PARKER AVS5M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 5 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F56700SEK
PARKER AVS10M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 10 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F106665SEK
PARKER AVS20M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 20 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F206665SEK
PARKER AVS30M10 smältblåst kassett 5 Gpm 30 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F306670SEK
PARKER AVS75M10 smältblåst kassett 5 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F756632SEK
PARKER AVS5M20 smältblåst kassett 10 Gpm 5 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F561 423 kr
PARKER AVS10M20 Smältblåst kassett 10 Gpm 10 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F1061 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PAB010-10FE-DO Absolut klassad veckad filterpatron
2 519 kr /enhet