Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PCM820S Valve, 6 GPM Max. Flow, 3000 PSI Max. Pressure, Steel | CT7FUC 20JR45

PARKER PCM820S Ventil, 6 GPM Max. Flöde, 3000 PSI Max. Tryck, stål

Finns i lager
Artikel: CT7FUC Modell: PCM820SKorsreferens: 20JR45
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
8 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER CV-1000-MFMF-5 backventil, 100 GPM | CT7CYG 53VC03 CV-1000-MFMF-5backventil4 646 kr
PARKER DC-1000-FOFO-5 backventil, 100 GPM | CT7CYH 53VC12 DC-1000-FOFO-5backventil2 486 kr
PARKER CV-1000-MSMS-5 backventil, 100 GPM | CT7CYJ 53VC04 CV-1000-MSMS-5backventil5 301 kr
PARKER CV-370-MFMF-5 backventil, 13 GPM | CT7CYK 53VC06 CV-370-MFMF-5backventil2 817 kr
PARKER C800B backventil, 15 GPM | CT7CYL 1A860 C800Bbackventil1 129 kr
PARKER C800S backventil, 15 GPM | CT7CYM 1A046 C800Sbackventil1 164 kr
PARKER DC-1250-5 backventil, 170 GPM | CT7CYN 53VC14 DC-1250-5backventil4 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PCM820S Ventil, 6 GPM Max. Flöde, 3000 PSI Max. Tryck, stål
8 794 kr /enhet