Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PNR-84-P Nippelreducerare, 13/16 tum Hexstorlek | AD2QGJ 3TJW3

PARKER PNR-84-P Nippelreducerare, 13/16 tum Hexstorlek

Finns i lager
Artikel: AD2QGJ Modell: PNR-84-PKorsreferens: 3TJW3
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel Reducer
förbindelseNPT
Diameter13 / 16 "
MonteringstypNippel Reducer
Hexstorlek13 / 16 "
Längd0.65 "
MaterialPFA
Rörstorlek1/2 x 1/4 "
Tryck100 PSI
Temp. Räckvidd0 till 300F
Tråd storlekrap: 1/2 X 1/4
GängtypMNPT
Rörstorlek1/2 x 1/4 "
Vättade materialPFA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PNR-84-P Nippelreducerare, 13/16 tum Hexstorlek
434SEK /enhet